ストレッチコード

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35160781 品番 GB-906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。

幅(mm)17 長さ(m)0.381 厚さ(mm)6.7 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質合成ゴム(EPDM) 用途荷物の固定に トラスコ品番818-9793
注意
※ゴムの長さの1.5倍以上伸ばすと、破断して危険です。
※両端のフックをしっかりと固定して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35160781
2025-09-23
用途:
ロードサービスにて
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、ガチガチ過ぎて、少しも柔軟性ないので、使い物にならない。

対象商品:
35160781
2020-10-17
用途:
電車移動時のアルミカートの荷物留め
サービス業

付属のアルミカートのコードを使うと大きな荷物がずれてきてしまうのですがこれは強度も装着もばっちりです

対象商品:
35160806
2019-07-29
用途:
商品配送時
卸売・小売業

配送時に使用しております。
精密機械を配送する際には、欠かせません。

2018-11-19
用途:
自動車のキャリアに物を固定するのに使用
運輸・通信業

耐候性に優れるのでゴムの材質は夏の炎天下を2シーズン経過した今でも劣化する事なく使えてます。S字フックですが、私の使用の場合ゴム側のフックが外れてくれた方が物の固定が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
35160797
2018-11-16
用途:
スーパーカブに、コンテナを括りつける時。
その他業種

まだ10回程度の利用ですが、しっかりしていること、伸長具合が良い点です。バイクにコンテナを括りつけるには、58cmくらいのものがラインナップされたら嬉しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35160797
2019-07-05
用途:
バンジーコードの代用

ゴムが強すぎて使い物にならない
用途がよくがわからない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
35160781
2018-05-30
用途:
ラックや荷台の道具類の遊び止め。
クレイランド 様

以前より使っているが、強度、耐用性とも問題なし。本固定ではないのだがゴム紐スリングより強度が有るから安心、ゴムのキズも直視出来るから事故も防げる。これに見合うアウターを被せてあれば、満足なのだけど。

2人が参考にしています
対象商品:
35160806
2018-09-25
用途:
ゴミの飛散防止ネットの固定
製造業

従来のゴムは夏場劣化し数日で破断してしまったが、この商品は丈夫で切れない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする