FPC
FPCの ブレーキ/足廻り関連工具
FPCの ホイールナット用インパクトソケット
FPCの 薄肉ホイールソケット
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162576
品番
4WH-21
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
差込角(sq.)
12.7(1/2")
寸法S(mm)
21
用途
アルミホイール専用のインパクトソケットです。
適合
4WH-21
色
黄
質量(g)
197
全長L(mm)
100
寸法D1(mm)
27.5
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
22
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。