※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
スーパースリムスプライン浅口ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162987
品番
SWG-41A
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
寸法S(mm)
41
用途
スプライン差込スーパースリムの浅口ソケット
質量(g)
842
全長L(mm)
74
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
55
寸法l(mm)
15