73516 ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定 35170475 73516 ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定 35170475 73516 ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定 35170475 73516 ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定 35170475 73516 ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定 35170475

ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35170475 品番73516
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。

用途
点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
材質
グリップ/アルミ
フレキシブルチューブ/鉄
点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂
マグネット/ネオジム
吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2] トラスコ品番403-1873 質量(g)150 電源アルカリ電池LR44×3個 本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630) 光度(mcd)27000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35170475
2022-08-02
用途:
塗装作業時 目視では見えない箇所の点検に使っています。

狭い箇所にミラーを入れる際に、ミラーが干渉すると、直ぐに角度が変わってしまいます。
ミラーを固定する部品がプラスチックですので、余り強く締め上げてミラーを固定すると、
部品が破損してしまいます。ミラー角度を固定するプラスチックを金属製にするなど、改良すれば、より良いと思います。

対象商品:
35170475
2015-10-03
用途:
エンジンルームに落下したボルトやナットの回収

便利以外の感想はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする