リンテックコマース
リンテックコマースの 接着剤
リンテックコマースの 建築用
リンテックコマースの 壁紙用
壁紙はがれにピタッ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
35172358
品番
KF-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。
乾いてもてからないので目立たない。
壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修します
はがれにピタッ
引越し前の補修に最適
壁紙の補修のことならまかせて
用途
壁紙の補修材です
セット内容
3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)
材質
酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水
色
ホワイト・アイボリー・ベージュ
内容量(g)
1本あたり16
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※人体に触れた場合、すぐに水洗いしてください。