今まで電動を使用していましたが、コードリールの使えない場所で使用。
エンジンチェンソーは初めてですが、意外と軽量でパワーもあり、満足しています。
田舎ではチエンソーは必需品でこれまでから使用していましたが、縁あってMONOTAROさんとの取引が始まりました。
個人ですからあまりたくさんの商品は購入してはいませんが多方面のあらゆる商品がラインアップされており必要なものがあればまずMONOTAROさんのページから探しております。
今回購入しましたチエンソーは買ってすぐに山のヒノキを間伐するのに使用しており、小型で軽量でもパワーも不足感はなく軽くて使いやすいもので使用感も全く不自由を感じることなく使用していたところ、伐採した株と倒れた幹にバーが挟まれてしまい、先端が曲がってしまい修理不能となりバーを購入しました。
不注意から破損してしまいましたが商品そのものには満足しています。
今後もMONOTAROさんを頼りにしています。
エンジンのかかりが良く力も満足しています。以前のチェーンソーは7年前に購入しましたが金物屋に頻繁に修理に出ました。今回もエンジンのかかりが悪く修理に出さず御社のページを見て購入を決めました。その他いろいろ御社で購入をしていますが、とてもスムーズな取引なので満足しています。今後とも宜しくお願いします。