VD-10ZCC4-C 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ 三菱電機 35174903

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35174903 品番VD-10ZCC4-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

羽根部にハイブリットナノコーティング採用
天井材穴明けが簡易な丸穴取付タイプ
天井材ワンタッチ取付機構
低騒音設計
省電力設計の高効率モーター採用
高密閉風圧式シャッター搭載
天井目地合わせ自在のワンタッチクルクルグリル
速結端子接続(上面部)
天井材は5〜25mmまで取付可能
スライド脱着式
高効率羽根「デルタシロッコファン」採用

材質
ボディ/プラスチック
ファン/プラスチック(シロッコファン)
グリル/プラスチック(ワンタッチ取付)
用途浴室・トイレ・洗面所(居間・事務所・店舗) 質量(kg)1.4 タイプ天井埋込形 取付寸法(mm)(埋込)Φ200 消費電力(W)(50/60Hz)8.4/10.5 電源電圧(V)100 色調(グリル)マンセルNo.0.8GY9.0/0.5(近似色) 騒音値(dB)(50/60Hz)30.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)90/95 接続パイプ(Φmm)100(アルミフレキダクトに限ります)
注意
※VD-08ZCC4-Cは浴室など湿気の多い所では使用しないで下さい。
※各ボディ材質タイプの選定・据付けにあたっては、所轄消防署の指導に準じてください。
※本体はフランジ部が室内に位置するように据付けてください。
※接続ダクトはアルミフレキダクトΦ100mmをご使用ください。
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
※浴室など湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異状ではありません。据付に際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35174894
2017-06-02
用途:
倉庫の換気用として利用

きちんとしたメーカー製なので音も静かでしっかり換気してくれます。

対象商品:
35174894
2016-06-28
用途:
喫煙時使用
濱野燃料店 様 (卸売・小売業)

音が静かでうるさくないが、もう少し給煙力がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする