曜日別特売
DH0212 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック) 35181133

100Vダクト本体

(17件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード35181133品番DH0212
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。

用途100V用配線ダクト長さ(m)2仕様2P15A125V
注意
※直付けは付属のタッピングネジで施工できます。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 階段照明の増設
建設業・工事業

他社製品よりパナソニック純正の方が部材が多くて良い。

対象商品 : 10419647
2023-09-19
用途: 天井照明設置用
いみず設計室建設業・工事業

特に問題なく取り付けができました。ダクトレールは年に1回程度、溝の掃除が必要です。

対象商品 : 35181151
2021-08-15
用途: 天井取付
株式会社SPIRIT卸売・小売業

長さが2mでしたが、2.5mがあれば丁度よかった。

1が参考にしています
対象商品 : 35181133
2021-05-05
用途: 展示ルームの電気ダクト追加
須和田農園農・林・水産業

定番で使っているダクトです。簡単に設置できその後の照明の設置も楽で良い商品です。

対象商品 : 10419647
2020-10-19
用途: 店のLEDダウンライト設置のため
卸売・小売業

使いやすく、便利です。LEDダウンライトをつけるのに最適です。

対象商品 : 35181133
2020-08-22
用途: 壁掛け扇風機の電源取りに使用。
サービス業

部屋の中心に照明の電源がありましたので、そこから壁に向けて2メートルの商品をチョイスしました。壁掛け扇風機の電源をダクト端から取りました。扇風機の電源コードもスッキリし見た目も満足しています。以前3メートルモノもこちらで購入し、他より安かったので今回も2メートルを購入しました。

対象商品 : 35181142
2020-06-26
用途: ペンダントライト並びにスポットライト設置。
サービス業

3色から選択でき、ホワイトが他の方の商品レビューにアイボリーのような色とあり、色味をメーカーにも問い合わせ確認後に購入を決めました。
天井には大建工業のクリアトーン12SⅡを使用。
ベージュに近い色だったら浮いてしまうかと思いましたが、特に違和感無く施工出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 10419656
2019-11-12
用途: 照明器具のプラン変更で
建設業・工事業

電気工事士ではありませんが簡単にできました
見た目もカッコイイです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする