Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 換気口
Panasonic(パナソニック)の 換気フード
レンジフード用部材 屋外フード(金属製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35182515
品番
FY-HCS30
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
組立式
材質
亜鉛鋼板
用途
浅形レンジフード用部材
適合機種
浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2
質量(kg)
1
板厚(mm)
8