Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 換気口
Panasonic(パナソニック)の 換気フード
丸形パイプフード(アルミ製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35182551
品番
FY-MCA042
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
142
寸法B(Φmm)
122
寸法C(Φmm)
97
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
79
寸法L(mm)
47
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミニウム
用途
換気・送風
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.17
仕上
アルマイト加工(無着色)
適合パイプ径(Φmm)
100