8405 マッスルサポート ローネックロングスリーブTシャツ TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和) 35185096

 

8405 マッスルサポート ローネックロングスリーブTシャツ TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和) 35185096 8405 マッスルサポート ローネックロングスリーブTシャツ TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和) 35185096 8405 マッスルサポート ローネックロングスリーブTシャツ TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和) 35185096

マッスルサポート ローネックロングスリーブTシャツ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35185096 品番8405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応で、季節を問わずいつでも快適サポート。
4方向へのストレッチ素材が、あらゆる動きに対応。
「シームレス」「ストレッチ」脇の部分の縫製をさけた仕様にし、軽量かつしなやかな肌触りで、着用しているのを忘れるくらいのフィット感を演出。

ブラック サイズフリー 材質スーパーストレッチ 混率(%)ナイロン95、ウレタン5 適応身長(cm)165〜185 色番95 適応胸囲(cm)80〜112 生地性能着圧、ストレッチ、吸汗速乾
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※着圧サポート商品ですので、普通のTシャツに比べてきつく感じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35185001
2017-02-15
用途:
サイクリング・普段着のアンダー

外出や屋外での作業時に一枚着用するだけで、体感温度が変わります。適度な圧力もかかっているので、着心地が良い。

対象商品:
35185026
2016-04-07
用途:
スポーツ・作業時

迅速な返品対応ありがとうございます、着心地は良いのでしばらく使ってみたいと思います。カラーバリエーションが増えるとありがたいです(パステルカラー等)。

対象商品:
35185026
2016-03-28
用途:
運動時のインナー

一回着用し洗濯しただけで、脇の下がほつれました。色が気に入って買ったのですが、リピート注文するかどうか微妙です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2016-03-27
用途:
自転車乗車時

1度着て洗ったらほつれました。安心して使えません。交換していただけるのでしょうか?

MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。
別途ご連絡させていただきます。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。

対象商品:
35185096
2014-01-28
用途:
運動時のインナー

運動時に汗をかいて外気に当たると寒いです。
夏には良いですが、冬には不向きかもしれません。
他のメーカー品も持っていますが、発散速度が少し遅いのかもね。
ストレッチ素材なので、見せる体型に自信の無い方は無理だと思います。
後は、耐久性(縫い合わせ部分のほつれとか)の問題でしょうかね。
でも、普段着のインナーとしては問題無しだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35185071
2012-07-10
用途:
トレーニング時のインナー
ワークNK 様

もっとシッカリした専門的な物も持ってますが、ちょっとした運動の時に使うならこれくらいが良いと思います、値段も手ごろですので何枚か揃えておいて気分で色を変えてみるとか・・・
使い始めたばかりなので何回か洗って見てどうかというところですね。

対象商品:
35185096
2011-12-10
用途:
屋外での作業全般、普段着のインナーとして
建設業・工事業

このインナーを着ているだけで、長袖一枚以上の保温効果を感じます。
また汗をかいてもインナーで発散させてくれる感じがあり不快感を低減させてくれます。
しいて言えば、フリーサイズが体格の良い人向けなので、身長170cm以下向けのサイズもあればより良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする