TF-1800 ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ 35185735

TF-1800 ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ 35185735
TF-1800 ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ 35185735
TF-1800 ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ 35185735
TF-1800 ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ 35185735
TF-1800 ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ 35185735
TF-1800 ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ 35185735

ユニオン型フレキシブルチューブ

(12件のレビュー)
口径15A
全長(mm)1000
内容量1本注文コード35185735品番TF-1800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。

材質
ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)
パッキン/ノンアスベスト
チューブ/SUS304
構造
シール部分はチューブと一体成型。
チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収口径15A全長(mm)1000使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0接続ねじRc1/2使用チューブ内径(mm)15.0使用チューブ外径(Φmm)21.5曲げ半径(mm)35(固定取付)ブレード付最小曲げ半径(mm)35繰返し曲げ半径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35185665
2023-10-11
用途: 蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

対象商品 : 35185841
2022-07-31
用途: エアー配管
有限会社 旭物産

非常に使用しやすいです、ただ締め付けの増し締め時にフレキパイプが同時に回りやすいです。

対象商品 : 35185665
2022-03-16
用途: 染色機械の蒸気パイプに使用
株式会社 山嘉精練

交換後、問題なく使えています。注文して直ぐに届くので助かります。

対象商品 : 35185717
2020-05-26
用途: 蒸気によつて、湯を沸かす
有限会社 特急舎

今まで使ったフレシキブルホースよりも柔らかいので使いやすいです。
今回で2回目の購入です。

対象商品 : 35185753
2018-04-16
用途: 自宅給湯器の温水配管接続用
建設業・工事業

両端ユニオンのため、無理なく接続できました。寸法取りして配管でつなぐより効率的だし、後のメンテナンスの事を考慮し購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35185735
2018-06-09
用途: 配管工事
セブンシーズ製造業

パッキンについては、各社自由だと思います。ただし、汎用性の無いパッキンなのでパッキン寸法を記載するべきだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35185893
2018-05-09
用途: 給排水
製造業

安価でとても良いと思います。パッキン等については、メーカー独自のものを使用しても構わないが、消耗品としてパッキンも販売してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 35185762
2018-07-02
用途: 受水槽給水管の修繕に使用
運輸・通信業

予想以上に商品が早く届き、商品も特に問題なく配管修繕が完了できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする