フランジ型フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径20A 全長(mm)700 注文コード35186182 品番TF-20000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,080
この商品は口径・全長など64種類から選べます 他の種類を見る

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)

材質
割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)
フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)
ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)
チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)
ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
仕様
国土交通省仕様。(接液部SUS304構造)
パッキンはノンアスベストパッキン付です。
口径20A 長さ(m)0.7 用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 型式NW(タフオメガチューブ) 全長(mm)700 タイプフランジ型 NO溶接タイプ 構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。 使用チューブ内径(mm)27.0 使用チューブ外径(Φmm)38.5 ブレード付最小曲げ半径(mm)90 繰返し曲げ半径(mm)120
注意
※片締めとならないように均等に締め付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする