材質
割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)
フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)
ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)
チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)
ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
仕様
国土交通省仕様。(接液部SUS304構造)
パッキンはノンアスベストパッキン付です。
口径100A
長さ(m)0.3
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。
型式NW(タフオメガチューブ)
全長(mm)300
タイプフランジ型 NO溶接タイプ
構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
使用チューブ内径(mm)103.5
使用チューブ外径(Φmm)129.0
ブレード付最小曲げ半径(mm)280
繰返し曲げ半径(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応