0485 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所) 35194022

0485 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所) 35194022
0485 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所) 35194022

二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード35194022品番0485
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/35クリア適合一般ヘッドランプタイプHS1口金PX43t-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: 原付バイクの前照灯が切れた。
株式会社布施興業サービス業

現物の品番がわからず、バイク屋さんに行くと発注して1週間は見てほしい、なんと! 今の部品状況はそうなんだ~、 一方向のみの写真で不安だったが、ワット数と2輪車というので発注、ドキドキだったが、正解でした、翌日に着いたのもうれしかった。 これからは、面倒でも、他方からの写真が欲しいです。

対象商品 : 35194022
2022-10-19
用途: クロスカブの前照灯交換
製造業

20000キロ走行で初めて切れたので交換。全く問題なく取り付け完了。

2021-09-15
用途: バイクのライト玉切れ交換
おひさま工房

バイク屋さんに行かなくても自分で交換できました。ランプは、元から着いていたものと同じメーカーでした。

対象商品 : 35194022
2018-02-09
用途: バイクのメンテナンス
美喜

明るい前照灯で満足ですが、片方のフィラメントが切れるのが早い
もう少し耐久性が欲しい

対象商品 : 35194022
2017-12-18
用途: カブのライトの予備

普通にバイクショップで買うより半額位で買えたので良かったです。
切れたときの予備として購入。KOITOのブランドを信用しています。

対象商品 : 35194022
2017-08-24
用途: ホンダベンリィ110へ取り付け
その他業種

いつもメンテナンスしていただいてるウイング店でも2700円
物は変わらないのでこちらで購入
とても安くて助かります
今度はもう少し明るい、値段も高い物を購入してみます

対象商品 : 35194022
2017-07-22
用途: スーパーカブ50(AA04型)のヘッドライト交換

コスパが良いです。ヘッドライトは不定期に切れますが、安いので気軽に予備を買ってます。

対象商品 : 35194022
2017-06-13
用途: バイクのヘッドライト

ジョルノのヘッドライト球切れでの交換です。値段も安いので2個購入しました。明るくて満足してます。また宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする