0486Y 二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V KOITO(小糸製作所) 35194065

0486Y 二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V KOITO(小糸製作所) 35194065 0486Y 二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V KOITO(小糸製作所) 35194065

二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35194065 品番0486Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ガラス球形式T15 定格電圧(V)12 定格電力(W)45/45 イエロー 適合一般ヘッドランプ タイプH4 口金P43t-38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194031
2018-02-07
用途:
原付バイク

信頼性で純正採用のメーカー品を選びました。HS1の35W仕様に装着し、マヤカシのない光量アップに満足しています。Hi/Lo切り替え時、H4換装時の様なレスポンス悪化はなくノーマル並。

2015-06-17
用途:
バイクのバルブ交換

ヘッドライトが切れて町中を走っていたときに、警察に呼び止められて注意を受けました。
急ぎで欲しかったため、対応の早いこちらに注文したところ翌日に届いて驚きました。

対象商品:
35194013
2014-10-06
用途:
バイクのライト

はじめにバイクに付いてたのはハロゲンではなかったので、ノーマルと比べるとかなり、明るいです!それに値段は安くて、よかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする