0150 二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V KOITO(小糸製作所) 35194074

二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35194074品番0150
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/30クリア適合一般ヘッドランプタイプHS5口金P23t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194074
2019-08-26
用途: スクーターの照明
出張リサイクルショップ24時卸売・小売業

通常使用に全く問題ありませんでした。また機会があれば買わせていただきます

対象商品 : 35194074
2016-12-08
用途: バイクメンテ
その他業種

アドレスv50 に使用
取り付けて2ヶ月はたちましたが
何の問題もなく使用しております。
最近では安くて質もそこそこのものがあるので助かります

対象商品 : 35194074
2016-01-10
用途: アドレスV50のロービーム側の切断
株式会社ロンビックジャパン建設業・工事業

純正に取付されていたバルブより、若干長さが短いようですが、問題なく装着できました。今回はカプラーも焼損していていたので同時に交換しました。

対象商品 : 35194074
2016-03-23
用途: 私用のオートバイのヘッドランプ交換
株式会社ロンビックジャパン建設業・工事業

アドレスV50のロービームが点灯しなくなったので、ランプソケットも併せてて交換しました。ハイ・ロービーム共明るくなったようです。

対象商品 : 35194074
2014-02-18
用途: バイクの球切れ

原付バイクの前照灯が球切れ、予て別のバイクも初の球切れにて、近所のバイク店に交換依頼したら、工賃含め3千円余の支払いとなってしまった。
それではと、球をモノタロウで購入しハンドルの左右付け根のネジを外し、バックミラーを外したら、前側のハンドルカバーと一緒に簡単に前照灯の部分が外れ、後ろから切れた球を左回しに回したら簡単に外れたので交換完了。 時間は15分程でかつ安価電球のお陰で、半額以下で球切れ交換が完了。

1が参考にしています
対象商品 : 35194074
2012-08-29
用途: スズキアドレスV50Gのバルブ

量販店では売っていなく、ネットショップのどのサイトより安く買えました。
純正仕様と同じなので使用に関してはまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする