二輪車前照灯 12V

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 35194196 品番 6364
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
タイプダブル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)45/45 口金P15d-30 ガラス球形式RP35 適合二輪車・四輪車一般ヘッドランプ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194266
2021-08-05
用途:
WAVE125ヘッドライト球交換

口金の形が合うか心配でしたが全く問題ありませんでした。最近は廉価品があまり販売されていないので助かります。

対象商品:
35194266
2019-06-01
用途:
原付Todayの前照灯

原付Todayの前照灯が黒ずんできたので、価格と消費電力と耐久性のトレードオフからこのワット数にしました。装着すると、電球の「新品の輝き」を再認識出来ました。夜間走行はあまり行わないが常時点灯、昼間の被視認性向上により安全確保したいという自分には十分な製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34909016
2017-05-19
用途:
バイク
農・林・水産業

お店では品揃えが悪く、手軽に購入できて助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
35194223
2015-10-06
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

価格も安く、品質も納得できるものです。

対象商品:
34909016
2015-04-04
用途:
バイクのヘッドライト球の交換に使用

バイク電球は、部品屋さんより安いので、良かったです。

対象商品:
34909016
2014-12-10
用途:
トゥデイの交換用

ノーマルの電球はどうしても寿命が短め。二輪の場合は常時点灯なのでその点が顕著になる。ハロゲン封入なので長寿命を期待してます。

対象商品:
34909016
2015-10-29
用途:
こちらの10個いりはないのでしょうか?

他社 M&HやSTANLEYは10個いりがあるのですが
こちらの商品はないのでしょうか?

メーカーが提供していない?

MonotaROからの回答

弊社取扱い商品について確認しましたが、
KOITO製の10個入り同仕様商品は
現在弊社で取扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
お客様のご意見は担当部署に申し伝え、今後の参考にさせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
34909016
2014-10-14
用途:
二輪車のヘッドライト用

小糸製で、この価格は助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする