KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 電装
KOITO(小糸製作所)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KOITO(小糸製作所)の 交換用電球
テール・ストップ・パーキングランプ 12V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
35194354
品番
4528
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18/5
色
クリア
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
二輪車
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。