パネル・シグナルランプ 6V

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 35194442 品番 1164
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ガラス球形式G14 定格電圧(V)6 定格電力(W)8 クリア 適合一般 タイプシングル球 口金BA9s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
6VのZ50Aモンキー用

最近6Vのバイク用(メーター内)電球が手に入りにくくなってきたので10個まとめて購入できるのはありがたいです。

対象商品:
35194415
2021-01-23
用途:
旧型2輪の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

6Vの電球もホームセンターでは見掛けなくなりましたが、モノタロウで入手出来、感謝・感激であります。

対象商品:
35194415
2020-07-29
用途:
バイク(旧車 HONDA DAX ST70)
小倉ビル 様

6Vパーツが少なくなるこのご時世、供給いただけることに、ただただ、感謝です。

対象商品:
35194442
2020-08-26
用途:
旧車のメンテナンス作業

商品ついては何も問題はありませんが今回購入したものはまだ使用前なので感想は書けませんので星4つにしておきます。

対象商品:
35194415
2018-09-19
用途:
バイクの電球交換

1つあたりの単価が安いのが魅力です。品質は問題ないと思われます。バラ売りの単価がもう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする