JOB Master
JOB Masterの 切断
JOB Masterの ダイヤモンドカッター
タイルカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35210804
品番
JCT-105
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃厚1.2mm、極薄の切れ味
切れ味が持続する特殊なダイヤモンドブレード
15mmリング付
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.2
穴径(Φmm)
20(リング使用時15)
用途
タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど
幅(mm)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど