OリングPシリーズ赤シリコン

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)2.8(±0.21) 線径(Φmm)1.9±0.08 注文コード35215887 品番4C-P3 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
この商品は内径do・線径など119種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。

内径do(Φmm)2.8(±0.21) 材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 線径(Φmm)1.9±0.08 使用温度範囲(℃)-48〜200(MAX220) 外径(Φmm)6.6 部品番号CO0000L 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503 バリ寸法(mm)0.10以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
クルマのアンテナの干渉に

クルマのアンテナを短いものに交換しましたが、もともとのついてたものが、いまいちボロくて切れそうだったのでこれにしました。赤の差し色がきいてかっこいいです。

対象商品:
35215957
2025-08-04
用途:
水道の脱着カプラーの防水
運輸・通信業

シリコン製なのでシリコングリスを塗布することが出来ませんが、思っていたより自己潤滑性も有り、温水・冷水での使用にも耐えてくれそうです。

対象商品:
35215887
2024-06-24
用途:
ラジコン
タチバナ 様

オイルダンパーに使用 最高のパフォーマンスです。お試しください。

対象商品:
35215932
2024-04-10
用途:
ジャッキ修理

ジャッキ修理に使用。色んなサイズがあり助かります。

対象商品:
35215896
2022-04-27
用途:
凍結防止水栓用の水抜きコマのパッキン補修
たなか総合技術研究所 様

寒冷地の水道水栓には水抜き用のコマがあり、毎回開け閉めするうちにパッキンが劣化して水漏れの原因となります。メーカー純正部品だと割高なのでサイズの合うOリングを検索、機能的には問題なく使えてます。モノタロウさんは一個でも注文出来るので重宝してます。

対象商品:
35215941
2022-04-27
用途:
アイドルスクリューパッキン
製造業

まんま見た目と性能重視で購入。
他のサイズが少ないのと以前購入の品質の良さで購入しました。
使用感と耐久は問題ないです。
良い製品です。

対象商品:
35215887
2021-11-22
用途:
ラジコン模型のメンテナンス
その他業種

オイルダンパーのシーリングとして使用しています。オイル漏れもなく作動状況も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
35215975
2021-12-19
用途:
スバルR2のオイルポンプのOリングに使用。

純正も購入しましたが、カチカチのプラスチックみたいになっていた為、試しに使ってみました。とりあえず今のところ漏れもなく機能してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする