TA122W-2 R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO 35222731

R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35222731 品番TA122W-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
大きく見やすい80Φゲージ。
マニホールド本体:ボール弁式開閉バルブ
圧力計/達成計:R410A冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

仕様
マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)
圧力計・連成計/R410A冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R410A用 連成計(MPa)-0.1〜3.8 チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF) 接続ポート径マニホールド本体5/16フレア 用途R410A用 接続口径(チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1〜5.3 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35222731 TA122W-2 55646194 TA122GB-2 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530491
2015-02-14
用途:
ACの取り付け取り外し。
とんや木下産業有限会社 様

ゲージが80Φあるので見やすくてケースが付いているのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする