真空ポンプオイル

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4000mL) 注文コード 35226125 品番 TA117-3
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。
無臭のため作業環境に悪影響を与えません。
従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。)
真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)

粘度VG32 容量(mL)4000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:38
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530367
2024-06-02
用途:
真空ポンプメンテナンス

本当にオイル交換で音が静かになってびっくりです。ホームセンターで売っているものを買おうとしていましたが、こちらで正解でした。

対象商品:
09530367
2023-10-06
用途:
業務用真空パック機に使用
まつた 様 (その他業種)

業務用の真空パック機のポンプオイルの交換に使う。食材の水分や汚れを吸い込むので頻繁に交換する必要があり安くて適度な粘度があり小さい量の容器が都合よい。高いオイルを使うより、頻繁に安いオイルで交換するほうが良いと思っている。

対象商品:
09530367
2023-06-10
用途:
真空ポンプのメンテナンス
不動産業

家庭用エアコンの取付けや取外しに真空ポンプが重宝しますが長いことオイル交換していなかったので使ってみました。オイル容量は小型真空ポンプには十分です。

対象商品:
09530367
2023-06-01
用途:
エアコン取付作業用真空ポンプ用
株式会社PBIアドバンストマテリアルズ 様

この数量でこの値段はお得。どれくらいの交換頻度になるかは使ってみないとわからないけれど、この値段なら気にならない。

対象商品:
09530376
2023-04-20
用途:
作業時に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアコン真空ポンプ用のオイルです。メンテナンス時に補充しています。

2022-09-14
用途:
エアコン工事

毎日使い物ではないが、真空ポンプのオイルは消耗品なのである程度のストック必要。

対象商品:
09530376
2022-08-31
用途:
エアコン真空ポンプに使用
サービス業

近くのホームセンターにはこの、半分の量のタイプしか取り扱いがありませんが、モノタロウで購入できるので、たすかってます!

対象商品:
09530367
2022-05-26
用途:
真空ポンプのメンテナンス.
製造業

エアコン取付工事の季節前、この時期にメンテナンスを行う為購入しました、何時もこの商品を使っていますが、特に不具合等有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする