曜日別特売
AD-03-10 ウインドシールド af(旭風防) 35226283

※使用例

ウインドシールド

(9件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種スズキ車アドレスV125/V125G、(バックミラー10mm対応、UZ125K7/UZ125GK7、車両生産 2007年~)材質ポリカボネート樹脂注文コード35226283品番AD-03-10
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。

主な適合車種スズキ車アドレスV125/V125G、(バックミラー10mm対応、UZ125K7/UZ125GK7、車両生産 2007年~)材質ポリカボネート樹脂本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)470×400×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226283
2023-06-17
用途: バイク走行
シーエスプランニング有限会社建設業・工事業

お安い割にはしっかりした造りで走行中ブレもなくとても満足してます。

対象商品 : 35226283
2019-11-23
用途: アドレス v125に取り付け、
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていた物が古くなり視界が悪くなってきたので交換しました。
視界も良くなり、運転が楽しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05579482
2018-01-24
用途: バイクに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

寒い時期に風防があると助かる。最近使用する人が減ったようで、入手困難になった。汎用品だけでも即納して頂けると助かる(納期約1ヶ月)。季節ものなので、秋冬だけでも在庫頂ければ。

対象商品 : 05579498
2017-06-20
用途: 息子用
その他業種

今回で3回目の購入です。間違いありません。取り付けも簡単です。

対象商品 : 35226274
2015-01-25
用途: 通勤使用のスクーター(防寒対策)

直接風が当たらないので、体感温度が2~5度位改善されて
通勤時の冷えを改善出来てとても満足しています.(冬季限定)

対象商品 : 35226283
2021-04-10
用途: バイクの風防取り付け

ホンダps250 に装着しました。装着はステアリングに接触しないように前面のフレームに取り付けました。
クランプホルダーを別売りで購入しました。
身体に直接風が当たらないので疲労感が少ないです。

対象商品 : 35226283
2015-01-16
用途: 冬冷えはじめたとき

直接冷たい風があたらないので とてもいいです

対象商品 : 35226283
2013-10-09
用途: バイク用

アドレスのリミテッド使用なのでミラー取付けに少しナックルカバーに加工が必要でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする