NPA(東洋テック)
NPA(東洋テック)の 測定用品
NPA(東洋テック)の コンプレッションテスター/燃圧計
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35226387
品番
G-1C
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品
14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ
全長(mm)
220
質量(g)
(総)約800
径(Φmm)
(メーター)60
ケース寸法(mm)
(メタル)W235×D75×H45
最大目盛
2.5MPa(約25kgf/cm
2
)
最小目盛(MPa)
0.1