NPA(東洋テック)
NPA(東洋テック)の 測定用品
NPA(東洋テック)の コンプレッションテスター/燃圧計
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
アダプター、L型ジョイント、ファイバーパッキンΦ13mm(ホース・テスター接続用)5ヶ、Φ14mm(アダプター接続用)5ヶ
注文コード
35226405
品番
DS-9
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
エンジン型式
(アダプター型式)I-10/イスズ(4HF1、4HG1、4BE1)
I-13/イスズ(4EE1、4JG2、4FC1、4FG1、4EF1、4EC)
T-5/トヨタ(1C、2C、3C、L、2L、3L、5L、1KD、1KZ)
F-11/三菱(4D30、4D31、4D32、4D33、4D34、4D35、4D36)
F-15/三菱(4M50、4M51)
M-2/マツダ(RF、R2、S2)
用途
DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
付属品
アダプター、L型ジョイント、ファイバーパッキンΦ13mm(ホース・テスター接続用)5ヶ、Φ14mm(アダプター接続用)5ヶ
全長(mm)
(テスター)610、ホース使用の場合
質量(g)
(総)約3680
径(Φmm)
(メーター)75
ケース寸法(mm)
(メタル)W335×D225×H55
最大目盛
7MPa(約70kgf/cm
2
)
最小目盛(MPa)
0.2