NPA(東洋テック)
NPA(東洋テック)の 測定用品
NPA(東洋テック)の コンプレッションテスター/燃圧計
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
アダプター、ファイバーパッキンΦ13mm(ホース・テスター接続用)5ヶ、Φ14mm(アダプター接続用)5ヶ
注文コード
35226414
品番
DJ-9H
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
エンジン型式
(アダプター型式)GI-6/イスズ(6HH1、6HL1、6HK1、4HJ1、4HL1)
GT-3/トヨタ(1C、2C、3C、B、2B、3B、H、2H、D、2D、2J、1PZ、1HZ、1HD)
GT-6/トヨタ(1ND)
GN-8/日産(SD20)
GN-10/日産(ZD)
GM-5/マツダ(RF、S2、R2、VS、XA、HA、ZB)
GH-1/ヒノ(JO5C、JO5D、JO7C、JO8C、SO5C、SO5D)
用途
DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
付属品
アダプター、ファイバーパッキンΦ13mm(ホース・テスター接続用)5ヶ、Φ14mm(アダプター接続用)5ヶ
全長(mm)
(テスター)610、ホース使用の場合
質量(g)
(総)約2750
径(Φmm)
(メーター)75
ケース寸法(mm)
(メタル)W335×D225×H55
最大目盛
7MPa(約70kgf/cm
2
)
最小目盛(MPa)
0.2