AZ-51622 静電セーフティシューズ AZ-51622 TULTEX(タルテックス) スニーカー 紐タイプ 耐油性 ブラック×レッド色 サイズ22.5cm足幅3E 35244727

AZ-51622 静電セーフティシューズ AZ-51622 TULTEX(タルテックス) 35244727 AZ-51622 静電セーフティシューズ AZ-51622 TULTEX(タルテックス) 35244727 AZ-51622 静電セーフティシューズ AZ-51622 TULTEX(タルテックス) 35244727

静電セーフティシューズ AZ-51622

(21件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35244727 品番 AZ-51622
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐油性能。別色の靴ヒモ付きで、作業服に合わせてコーディネイトできる。

サイズ(cm)22.5 ブラック×レッド 足幅3E 機能耐油性 種別スニーカー 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油) 標準質量(g/片足)約390(26.0cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35244806
2021-12-10
用途:
医療電子機器の製造・組立作業(室内)
建設業・工事業

以前から使用しておりリピーターです。前回のも2年使い工場内でしたので靴底が減る事もなく静電機能も問題ありませんでした。

対象商品:
35244937
2020-03-04
用途:
静電気を含む布の検品作業時に
製造業

使用しています。普通の運動靴とどう違うのか分かりませんが、他の静電気防止グッズと併用していると少し静電気はマシに思います。

2020-03-14
用途:
静電気を含む布の検品作業時に
製造業

サイズを普段のサイズより1つ大きい物を購入しましたが、大きかったです。いつものサイズでよいと思います。静電気はどう変わったか分からないですが、しっかりした作りなので長持ちしそうです。

対象商品:
35244824
2019-08-29
用途:
造園作業
農・林・水産業

安全靴に見えないお洒落なデザインと機能性に満足しています。これで安心して作業ができます。少し蒸れるのが気になりますが安全性には代えられません。

対象商品:
35244772
2019-07-10
用途:
塗床上で樹脂製品の組み立て
三恵技研工業株式会社 様

静電気除去性能が非常に高く、まったくと言ってよいほど帯電や電撃を感じません。
また、軽量なため普段履きにも活用しています。

対象商品:
35244894
2019-06-09
用途:
土木作業
建設業・工事業

思ったよりも軽くて歩きやすい。幅が広くはきやすいです。

2019-02-13
用途:
ガソリンスタンド内での接客、その他作業
卸売・小売業

履きやすくて気に入ってますが、付属の紺色の靴紐が靴紐の穴との摩擦で切れました、何か鋭利なもので擦ったのかな? と思っていましたが、二足目も切れたので紐か靴紐のリングに原因があると思います。改良をお願いします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35245095
2019-01-14
用途:
コンクリ階段の上り時につま先を痛めたくないので使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スリ減りも少なくつま先の保護には問題なし、靴のデザインは私好みで、気に入っています。甲高の足である私の気になるところ、靴の甲の部分に当たるベロ状の布は横幅があまりにも小さく、左右に動きが出て足にあちこちと当ります、布の横幅をもっと広げ足にフイットさせる試みを…。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする