曜日別特売
CDM2RA20-125FZ-M9B-XC8A CD Series(CDM2RA20-125FZ) SMC 35249472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2RA20-125FZ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード35249472品番CDM2RA20-125FZ-M9B-XC8A
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(A)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション(標準)リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする