曜日別特売
44110 44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35250722

44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード35250722品番44110
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ5L仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット種別半袖ブルゾンシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35250896
2016-02-14
用途: 自社用

作業用品センターより買いやすい

対象商品 : 16829776
2020-06-27
用途: 工場内作業

もう少しバリエーションと色数(涼しそうな色)を増やしてほしい

対象商品 : 16829776
2018-04-27
用途: 出張用の制服

色も爽やかで素材も涼しげでよかったです。今夏他社訪問時活躍しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35250923
2015-07-07
用途: 機械整備

大きさも着心地も満足です。ネイビーの色はやや明るめ。

対象商品 : 35250686
2013-06-19
用途: 電子部品実装基板組み立て加工

少しボタンのかかり具合がはめにくいし外しにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 16829776
2017-07-01
用途: 作業着に
有限会社和泉工業所製造業

リピーターです。色合いも肌触りも、デザインもいいです。
安っぽさが無く、我が社のお気に入りです。
だた、品番が変わるとアースグリーンの色合いが変わり困ってます。
この品番のアースグリーンが綺麗なので、統一して欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする