その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ネイビーサイズLL仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット種別半袖ブルゾンシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)68機能制電、野帳対応JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造