自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35250984
品番
44114
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
EL
仕様
帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット
種別
半袖シャツ
シリーズ
44100・40100[製品制電]シリーズ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
制電
JIS規格
帯電防止JIS T8118適合商品
首廻り(cm)
44
生地
ソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
袖丈
半袖