※着用例

44114 44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35251142 44114 44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35251142 44114 44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) 自重堂 35251142

44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35251142 品番 44114
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルー サイズ5L 仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット 種別半袖シャツ シリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 機能制電 JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品 首廻り(cm)48 生地ソフトバーバリー RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする