自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
80101 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
返品不可
裾上げ可
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35257074
品番
80101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せ持つハイグレード感覚の機能重視アイテムです。
仕様
帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応、リサイクル素材55%使用、
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ベージュ
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85
種別
ツータックパンツ
シリーズ
84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
制電
JIS規格
帯電防止JIS T8118適合商品
生地
トリプルバリューソフトツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19103049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。