2108 ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 補充液 呉工業(クレ) 35264232

ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 補充液

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード35264232 品番2108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有機酸系複合防錆剤を配合、長寿命タイプLLCの補充に最適な補充液
耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、長期間効果が持続します。
アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
希釈せずそのまま使用できます。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。

用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント補充液。 成分エチレングリコール(47〜50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤 質量(g)375 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)189×70×44 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264232
2015-04-21
用途:
バイクのメンテナンス

大容量の濃縮タイプの方がコスパは圧倒的に良いですが、バイクですので使い切るのにどれだけかかるか考えてこちらにしました。
結果としては希釈する手間もなく、色合いも調度良いので満足です。

対象商品:
35264232
2015-04-14
用途:
ラジエター液の補充

ホンダウルトラeクーラントが入っているので、最適だと思い購入しました。成分がどう違うのかは解りません。

対象商品:
35264223
2015-05-30
用途:
補充用

信頼のブランドが比較的安く購入できました。

対象商品:
35264223
2013-03-26
用途:
ラジエターのリフレッシュ作業

以前から使用していた青の「KURE」SLLCですが、今回はサーモ交換とヒーターコアの清掃も実施したので、赤色へ変更してみました。
使用感も変わらず安定していますが、冷却系のリフレッシュには色の変更も大切な要素です。

約50%の希釈済なので煩わしさがないし、色も少し蛍光色ぽく発色が良いので気に入っている。
たぶんこれからも補充のために購入すると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする