2106 ラジエターシステム NEW クーリングアップ クーラント強化剤 呉工業(クレ) 35264241

ラジエターシステム NEW クーリングアップ クーラント強化剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード35264241 品番2106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

クーリング性能を向上させ、オーバーヒートを防ぐ、長寿命タイプLLC対応のクーラント強化剤
特殊消泡剤を配合、強力な消泡性能をすばやく発揮し、クーリング効果を向上させます。
耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、防錆性能を復活させ長期間効果を保ちます。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。

用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント添加剤。 成分エチレングリコール(67wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)189×70×44 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264241
2014-02-02
用途:
自家用車の補修用

濃縮タイプのクーラント補充液です.
内容的には問題ないのですが,やや割高な印象もあり.

1人が参考にしています
対象商品:
35264241
2012-10-12
用途:
補充

ファンの作動時間が短縮され、効果が有りました。

対象商品:
35264241
2011-08-06
用途:
自車用に使用

効能としては、値段並みの性能はあると思います。
※モノタロウ殿には商品名の誤記を訂正いただければと思います。
 「クリーニング」⇒「クーリング」

MonotaROからの回答

この度はご連絡頂きまして、誠にありがとうございます。
早急に商品名の訂正をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする