オイルシステム ストップオイルリーク

(106件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード35264275 品番2074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤
エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。
バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。
オイル粘度に影響を与えません。
全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。

使用の目安
3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)
3.4〜6L 本商品の全量(150mL)
適合車ガソリン・ディーゼル車 用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。 成分特殊シール強化剤、鉱物油 質量(g)815 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
注意
※二輪車、2ストローク車には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264275
2026-02-07
用途:
オイル交換時に漏れ防止添加剤として使用

オイル漏れが画期的に止まるわけではなくオイル交換回数を重ねるうちにジワジワと漏れが少なくなってきているので確実に効果はあると思います

2026-02-04
用途:
車の故障予防
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

24年30万q以上の走行車なのですが、一度強力なオイル漏れ抑止剤を投入して漏れを止めてから、予防の為に定期的に投入しています。今のところプレッシャースイッチ部分からのオイル漏れを除けば漏れが無い状態を維持しています。

2026-02-04
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドパッキン等ゴムには少しづつ効果あります。まずはダメもとで使用し直ればラッキーと思い使ってます。

対象商品:
35264275
2025-11-12
用途:
オイル漏れ
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイル滲みがあるので使ってみたがあまり効果は感じられませんでした

3人が参考にしています
対象商品:
35264275
2025-03-24
用途:
オイル交換時
教育・研究機関

19年目のディーゼル車のため 予防として使用
効果があると期待して

2人が参考にしています
2024-10-13
用途:
車のオイル漏れ対策

走行距離25万qオーバーの軽トラックに入れています。
これを入れると漏れが止まるので、リピートしています。

3人が参考にしています
対象商品:
35264275
2024-05-31
用途:
オイル交換時に投入

ものたろうブランドの製品が販売中止で、こちらを購入してます。
4トン車(オイル量16L)なので3本入れてます。
実際はオイル漏れはしてませんが、予防の意味で入れています。
もったいないと思う時もありますが、新車から10年以上たってもオイル漏れは一切ナシなので修理代がかかった時より安いと考えてます。

3人が参考にしています
対象商品:
35264275
2024-06-04
用途:
10万キロ整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

シール類の延命と漏れ予防として、新車から10万キロ走った軽に入れました。
オイル交換を5000キロ毎にしていたお陰か現在オイル「漏れ」はないのですが、さすがに滲みはありますので改善すればよいな、と。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする