三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ L050形 A形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35267784
品番
P15-L-050A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
19
外径OD(Φmm)
44.72
歯幅W(mm)
14
軸穴径d(Φmm)
(min)10/(max)20
歯数
15
呼び幅(mm)
50
材質
鋼材
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
適合フランジ
F-165136
プーリー
A形
ピッチ径(Φmm)
45.48
適合ベルト
L
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。