※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P19-L-050A タイミングプーリ L050形 A形 三ツ星ベルト 35267811 P19-L-050A タイミングプーリ L050形 A形 三ツ星ベルト 35267811 P19-L-050A タイミングプーリ L050形 A形 三ツ星ベルト 35267811 P19-L-050A タイミングプーリ L050形 A形 三ツ星ベルト 35267811

タイミングプーリ L050形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35267811 品番 P19-L-050A
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)19 外径OD(Φmm)56.84 歯幅W(mm)14 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)24 歯数19 呼び幅(mm)50 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 適合フランジF-166550 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)57.61 適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする