※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P10-L-050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 35267897 P10-L-050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 35267897 P10-L-050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 35267897

タイミングプーリ L050形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35267897 品番 P10-L-050B
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)19 寸法LB(mm)31 外径OD(Φmm)29.56 歯幅W(mm)14 軸穴径d(Φmm)(min)6/(max)14 歯数10 呼び幅(mm)50 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 適合フランジF-103522 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)30.32 適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする