※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P44-L-050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 35268055 P44-L-050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 35268055 P44-L-050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 35268055

タイミングプーリ L050形 B形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35268055 品番 P44-L-050B
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)65 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)19 寸法LB(mm)39 外径OD(Φmm)132.64 歯幅W(mm)14 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38 歯数44 呼び幅(mm)50 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 適合フランジF-16138125 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)133.4 適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする