※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P14-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268405 P14-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268405 P14-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268405 P14-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268405

タイミングプーリ L100形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35268405 品番 P14-L-100A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)33 外径OD(Φmm)41.68 歯幅W(mm)28 軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)20 歯数14 呼び幅(mm)100 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25.4 適合フランジF-1044734 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)42.45 適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする