※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P16-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268414 P16-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268414 P16-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268414 P16-L-100A タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルト 35268414

タイミングプーリ L100形 A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)22 注文コード35268414 品番P16-L-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,630
この商品は軸穴径d・歯数など15種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)33 外径OD(Φmm)47.75 歯幅W(mm)28 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)22 適合ベルト幅(mm)25.4 適合フランジF-165539 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)48.51 適合ベルトL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35268414 P16-L-100A 36063133 P16L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする