※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P48-L-050W タイミングプーリ L050形 W形 三ツ星ベルト 35268624 P48-L-050W タイミングプーリ L050形 W形 三ツ星ベルト 35268624 P48-L-050W タイミングプーリ L050形 W形 三ツ星ベルト 35268624 P48-L-050W タイミングプーリ L050形 W形 三ツ星ベルト 35268624

タイミングプーリ L050形 W形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35268624 品番P48-L-050W
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 呼び幅(mm)50 材質鋳物 歯数48 寸法D(Φmm)65 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)15 寸法E(Φmm)124 プーリーW形 寸法LA(mm)19 寸法Lw(mm)39 ピッチ径(Φmm)145.53 適合ベルトL 外径OD(Φmm)144.77
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする