※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P15-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268807 P15-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268807 P15-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268807 P15-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 35268807

タイミングプーリ H150形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35268807 品番 P15-H-150A
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)45 外径OD(Φmm)59.27 歯幅W(mm)40 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)30 歯数15 呼び幅(mm)150 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 適合フランジF-166550 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)60.64 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする