※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P25-H-100B タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト 35269114 P25-H-100B タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト 35269114 P25-H-100B タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト 35269114

タイミングプーリ H100形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35269114 品番 P25-H-100B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)66 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)48 外径OD(Φmm)99.69 歯幅W(mm)28 軸穴径d(Φmm)(min)20/(max)40 歯数25 呼び幅(mm)100 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25.4 適合フランジF-1610884 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)101.06 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする