※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P50-H-100W タイミングプーリ H100形 W形 三ツ星ベルト 35269324 P50-H-100W タイミングプーリ H100形 W形 三ツ星ベルト 35269324 P50-H-100W タイミングプーリ H100形 W形 三ツ星ベルト 35269324 P50-H-100W タイミングプーリ H100形 W形 三ツ星ベルト 35269324

タイミングプーリ H100形 W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35269324 品番P50-H-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,270
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)88 寸法E(Φmm)179 寸法G(mm)11 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)33 寸法Lw(mm)53 外径OD(Φmm)200.76 軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)52 適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーW形 ピッチ径(Φmm)202.13 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35269324 P50-H-100W 36064341 P50H100W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする