三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T10-15形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
(min)12/(max)28
歯数
20
注文コード
35269613
品番
PT10-15-20B
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
寸法D(Φmm)
40
寸法E(Φmm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
10
寸法LA(mm)
15
寸法LB(mm)
32
寸法Lw(mm)
-
外径OD(Φmm)
61.8
歯幅W(mm)
17
軸穴径d(Φmm)
(min)12/(max)28
歯数
20
呼び幅(mm)
15
材質
鋼材
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
適合フランジ
F-166950
プーリー
B形
ピッチ径(Φmm)
63.66
適合ベルト
T10
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。