※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P60-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270155 P60-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270155 P60-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270155 P60-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト 35270155

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35270155 品番 P60-S5M-0150B
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)22 寸法LB(mm)34 外径OD(Φmm)94.53 歯幅W(mm)17 軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)54 歯数60 呼び幅(mm)150 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合フランジF-169978 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)95.49 適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする